{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Profondeur | 550 mm | |
Hauteur libre | 640 mm | |
Largeur libre | 670 mm | |
Profondeur utile | 520 mm | |
Dimensions volet d'imprimante | 236×290 mm | |
Poids | 39 kg | |
Type de produit | Compartiments ordinateur |
Référence article | 951637 DE | |
Réf. fabricant | 951637 DE |