{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Nuance | HB7130-2 | |
Brise-copeaux | VM | |
Quantité | 30 | |
Prof. coupe ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Sommaire | 261454 HB7130-2 | |
Code ISO plaquette | VCMT110304 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article |
GG2664 110304/30
Copier |
|
EAN / GTIN |
4067263097211
Copier |
|
Réf. fabricant |
GG2664 110304/30
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |