{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 14 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 28 mm | |
Longueur de col LA | 41 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 040204 10-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236614 14 | |
EAN / GTIN | 4047109278172 | |
Réf. fabricant | U42 01400 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 2×D, ⌀ Dc: 14mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
387,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
269,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
327,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
250,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
⌀ nom. D | 14 | 14 | 14 | 14 |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | HPC | HPC |
Long. utile L1 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Longueur de col LA | 41 mm | 52 mm | 41 mm | 46 mm |