{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | BOS 16 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 200 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Attachement pour mandrin porte-forets | 1/2 pouce − 20 UNF | |
Capacité de serrage du mandrin | 3 mm - 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse | 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse | 50 mm | |
pour matériau | Acier | |
Poids | 3,5 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 075155 720547 | |
EAN / GTIN | 4014586874463 | |
Réf. fabricant | 72054760000 |