Marteau perforateur sans fil, Type: GBH18V24C

Réf.: 075515 GBH18V24C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Eco-participation 0,42 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Forme du porte-outils: SDS-plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GBH 18V-24 C
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 24 mm
Nombre de coups max. 4 350 min-1
Energie de frappe 2,4 J
Forme du porte-outils SDS-plus
Poids 2,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 16 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075515 GBH18V24C
EAN / GTIN 4053423235067
Réf. fabricant 0611923003

Description

Exécution:

Marteau perforateur sans fil 18 V avec mandrin SDS-plus et moteur sans charbons.
  • Limiteur de couple pour protéger l’utilisateur et la machine.
  • Rotation droite / gauche.
  • Extrêmement robuste: le système de protection du moteur (Electronic Motor Protection) arrête le moteur en cas de surcharge; entièrement fonctionnel même après un test de chute de 2 m sur le béton.
Marteau perforateur sans fil avec module Bluetooth Connectivity intégré.
  • KickBack Control et Vibration Control.
  • Interface utilisateur pour la sélection du mode d’outil (Auto/Favori).

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion 18 V / 5,0 Ah, chargeur, butée de profondeur, insert 1/1 L-BOXX pour appareil et chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.