{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pression de service max. | 16 bar | |
⌀ ext. tuyau | 12 mm | |
⌀ int. tuyau | 8 mm | |
Longueur de tuyau utile | 5 m | |
Couleur | vert | |
Raccord du raccord mâle | 1/4 pouce | |
Type de produit | Tuyau |
Référence article | 080246 5 | |
EAN / GTIN | 7391390442215 | |
Réf. fabricant | 309587506 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jeu de tuyaux en PU High Vis avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 5m
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
142 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
4 800 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
895 article(s) en stock
|
|
Couleur | vert | Bleu | ||||
Pression de service max. | 16 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Longueur de tuyau utile | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
⌀ ext. tuyau | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
⌀ int. tuyau | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Plage de températures | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | -60 °C - 60 °C | ||
Type de produit | Tuyau | Tuyau | Tuyau | Tuyau | Tuyau | Tuyau |