{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ bras transversal D1 | 8 mm | |
Long. bras transversal L1 | 110 mm | |
⌀ colonne D2 | 10 mm | |
Hauteur colonne L2 | 120 mm | |
Raccord fileté | Filetage extérieur M5 | |
Force d'attraction | 320 N | |
Base magnétique, longueur | 40 mm | |
Base magnétique, largeur | 30 mm | |
Base magnétique, H | 35 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441195 N0 | |
EAN / GTIN | 7290005397318 |