• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie 92604200

Réf.: 073200 92604200

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V
Référence fabricant ALED 12-18V
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 300 lm
Flux lumineux niveau 2 100 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Poids sans batterie 130 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073200 92604200
Réf. fabricant 92604200020

Description

Exécution:

Lampe à LED sans fil compacte à tête pivotante. Compatible avec toutes les batteries Li-ion 12-18 volts Fein.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073832 et 073845.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange