{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Outil interchangeable | Embout | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Largeur b | 22 mm | |
Hauteur h | 13,8 mm | |
Capacité de charge max. | 40 Nm | |
Mesure étalon S | 17,5 mm | |
Nombre de dents | 22 | |
Emmanchement | 9×12 mm | |
Cliquet réversible | oui | |
Cliquet avec éjecteur | non | |
Type de produit | Cliquets |
Référence article | 657600 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140787 | |
Réf. fabricant | 58254004 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 1-1/4pouce
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
70,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
440 article(s) en stock
70,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
701 article(s) en stock
44,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | 1/4 pouce | 1/4 pouce |
Capacité de charge max. | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Hauteur h | 13,8 mm | 11,5 mm | 15,3 mm |
Cliquet avec éjecteur | non | oui | non |
Cliquet réversible | oui | oui | oui |
Nombre de dents | 22 | 48 | 52 |
Outil interchangeable | Embout | Embout | Embout |