{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 6 mm | |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 100 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 3,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 6X7 | |
EAN / GTIN | 4045197384430 | |
Réf. fabricant | 613000 6X7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 6X7mm
Sur demande
Disponibilité
4 539 article(s) en stock
1,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
949 article(s) en stock
1,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 257 article(s) en stock
1,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 686 article(s) en stock
3,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Longueur de clé L | 100 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Ouverture de clé 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ouverture de clé 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |