Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli avec 9 tiroirs, Long. plan de travail: 1300Lmm

Réf.: 934420 1300L
Copier

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 930
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 200
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Hauteur établi 930 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 200 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Réglage en hauteur 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Etablis KOMPAKT-H
Hauteur 930 mm
Longueur plan de travail 1 300 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 200 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de tiroirs 9
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Rangée d'établis oui – partie gauche de l'établi
Poids 159 kg
Type de produit Etabli

Identification et classification

Référence article 934420 1300L
Copier
Réf. fabricant 934420 1300L
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d'épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d'acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré, avec vis de réglage en hauteur.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu'à 90 %.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 60; 80; 100; 140; 240 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 80; 120; 180; 240 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires et compartimentage, voir 960030960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier