{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur plateau polaire | 250 mm | |
Largeur plateau polaire | 150 mm | |
Largeur | 180 mm | |
Hauteur | 87 mm | |
Profondeur de pénétration | 50 mm | |
Puissance absorbée | 920 W | |
Poids | 11 kg | |
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC) | ++ | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Classe de protection | IP 20 | |
Durée de mise en circuit | 100 % | |
Type de produit | Démagnétiseurs |
Référence article | 380861 250 | |
EAN / GTIN | 2050001717641 | |
Réf. fabricant | 890.02-250 |