{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 32 mm | |
Norme | DIN 7444 | |
Longueur de clé L | 195 mm | |
⌀ bague D | 47 mm | |
Hauteur de bague h | 24 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome Alloy | |
Surface | laqué vert | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619000 32 | |
EAN / GTIN | 4018754023141 | |
Réf. fabricant | 42010032 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 32mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
85,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
239 article(s) en stock
16,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé |
Norme | DIN 7444 | DIN 7444 |
Surface | laqué vert | phosphaté |
⌀ bague D | 47 mm | 51 mm |
Matériau | Acier au chrome Alloy | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague h | 24 mm | 17 mm |
Type de produit | Clés | Clés |