Barre d'alésage, acier, à gauche, ⌀ queue / dim. plaquette: 25/12mm

Réf.: 250035 25/12
Remise
246,23 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25X DCLNR/L12
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CN.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 29,5 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 24,3 mm
Longueur totale L 225 mm
Sous-plaquette 259033 2
Vis pour sous-plaquette 259027 2
Bride, vis, joint torique 259036 1
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250035 25/12
EAN / GTIN 4062406082963
Réf. fabricant 250035 25/12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier