Exécution:
Broche rapide à commande pneumatique; selon le modèle, vitesse de rotation constamment élevée, même en charge, 25 000 − 65 000 tr/min. Puissance jusqu'à 1 kW.
Avantage(s):
- Vitesse d'usinage supérieure pour les petits outils.
- Protection de la machine - La vitesse de rotation est produite par la broche rapide - La broche de la machine est arrêtée.
- Utilisation prolongée grâce au refroidissement par air intégré. Aucun temps d'arrêt.
- Durée de vie des outils prolongée.
- Excellente qualité d'état de surface des outils - Peu de reprises nécessaires.
Utilisation:
Augmentation des vitesses de coupe et d'avance à l'aide des broches hautes vitesses. Utilisation notamment avec les outils de petit diamètre (6 mm).
Livraison:
Broche hautes vitesses, pince de serrage, écrou pour pince de serrage, clé, bouchon, filtre à air, flexible de raccordement.
Accessoire(s):
Module de changement d'outil pour changement d'outil automatique. Uniquement nécessaire en cas d'apport d'air extérieur - sur demande.
Remarque(s):
Utiliser de l'air comprimé propre et sec, env. 6,2 bars.
Autres broches disponibles sur demande: tous les types de queues courants, différentes catégories de puissance et vitesses de rotation.