• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pierre carrée 150 mm

Réf.: 512300 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
115 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC
  • Forme: D
  • Forme: carrée, semi-tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 3
Type de taille Douce
Forme D
Forme carrée, semi-tronquée à l'avant
Surfaces de limage 4
Largeur 6 mm
Longueur sans queue 150 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 512300 150
EAN / GTIN 4009215017410
Réf. fabricant 31421530

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Taillées sur tous les côtés; semi-tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme D