{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GDS 18E | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 500 W | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M18 | |
Couple max. dur | 250 Nm | |
Vitesse de rotation max. | 1 300 min-1 | |
Nombre de coups | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
Poids | 3,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 4 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Boulonneuses | |
USP2 | ⌀ vis max. M18, avec carré mâle du porte-outils 1/2 pouce | |
USP1 | 250 Nm dur |
Référence article | 074170 GDS18E | |
Réf. fabricant | 0601444000 |