{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Transportkoffer | |
Référence fabricant | GST150BCE | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 780 W | |
Cadence | 500 min-1 - 3 100 min-1 | |
Puissance de sciage max. acier | 10 mm | |
Puissance de sciage max. bois | 150 mm | |
Réglage pour coupes biaises | oui | |
Mouvement pendulaire | 4x | |
Poids | 2,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 7,0 m/s2 | |
Forme | Forme courbe | |
Particularité | Robuste | |
Lames de scie sauteuse appropriées | 588400 − 588551 | |
Changement d'outil sans outil | oui, système SDS | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078200 GST150BCE | |
EAN / GTIN | 3165140463560 | |
Réf. fabricant | 0601513000 |