{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur du boîtier | 153 mm | |
Largeur du boîtier | 75 mm | |
Hauteur du boîtier | 82 mm | |
Consommation | 0,38 A | |
Tension de fonctionnement | 3 V - 12 V | |
Puissance d'aération | 180 l/h | |
Type de produit | Dispositif d’aération |
Référence article | 084364 | |
EAN / GTIN | 4037728541153 | |
Réf. fabricant | 0541010.1 |