Marqueurs permanents, Couleur d'écriture: R

Réf.: 085131 R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
159 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur d'écriture Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant edding retract 11
Epaisseur de trait max. 3 mm
Epaisseur de trait min. 1,5 mm
Couleur d'écriture rouge
Type de produit Marqueurs permanents

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085131 R
EAN / GTIN 4004764869510
Réf. fabricant 4-11002

Description

Exécution:

edding retract 11, pointe ronde, épaisseur de trait env. 1,5 − 3 mm. Utilisation à une main.

Utilisation:

Pour inscriptions sur pratiquement tous les matériaux, également sur le métal, le verre et le plastique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier