{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau lame | Carbure | |
Pas | 4,3 mm | |
Longueur lame | 150 mm | |
Optimisé pour le matériau | Bois avec métal | |
Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques) | < 100 mm | |
Type de coupe | Coupe droite rapide (grossière); Couple plongeante | |
Nombre de lames | 1 | |
Type de produit | Lames de scie-sabre |
Référence article | 588710 956DHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534756 | |
Réf. fabricant | 2608900385 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jeu de lames de scie-sabre, Désignation: 956DHM-E
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock
20,83 €
16,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock
15,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock
26,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de lames | 1 | 1 | 1 |
Désignation | 956XHM | 1256XHM | |
Longueur lame | 150 mm | 150 mm | 300 mm |
Optimisé pour le matériau | Bois avec métal | Bois avec métal | Bois avec métal |
Matériau lame | Carbure | Carbure | Carbure |
Epaisseur de panneau (bois avec inclusions métalliques) | < 100 mm | < 100 mm | < 250 mm |
Type de produit | Lames de scie-sabre | Lames de scie-sabre | Lames de scie-sabre |