{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 70 mm | |
Longueur de clé L | 320 mm | |
⌀ bague D | 102 mm | |
Hauteur de bague h | 43 mm | |
Poids | 3 490 g | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619050 70 | |
EAN / GTIN | 3662424013782 | |
Réf. fabricant | 51BS.70 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé polygonale à frapper, sécurisée, Ouverture: 70mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
274,12 €
136,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
56,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | |
Norme | DIN 7444 | |
⌀ bague D | 102 mm | 108 mm |
Longueur de clé L | 320 mm | 320 mm |
Ouverture | 70 mm | 70 mm |
Hauteur de bague h | 43 mm | 32,5 mm |
Type de produit | Clés | Clés |