{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Système | QC | |
Arrosage interne | oui | |
Convient pour dim. plateau L | 16 mm | |
Corps de base adapté | 264900 – 264908 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 26 mm | |
Déport L3 | 15 mm | |
Longueur totale L | 22 mm | |
Vis de serrage pour plaquette de filetage | 269023 2 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 272084 QC/16 | |
Réf. fabricant | 090-50581QC1690 |