{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 30R | |
B | 30 mm | |
B1 | 14 mm | |
Hauteur H | 57,5 mm | |
Hauteur de serrage H1min. | 31,4 mm | |
Hauteur de serrage H1max. | 32,6 mm | |
Filetage M | M6 | |
Filetage M1 | M4 | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 15 mm | |
L3 | 25 mm | |
Dim. E | 18 mm | |
Force serrage max. | 800 N | |
Force manuelle max. poignée | 150 N | |
Type de produit | Système de serrage de gabarits |
Référence article | 370085 30R | |
EAN / GTIN | 2050001883094 | |
Réf. fabricant | K0912.103232 |