• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ETAU de précision avec hydr. Gain 30 mm ouverture

Réf.: 930-616
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
Type de produit Etaux de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 930-616
Réf. fabricant 930-616
Article hors catalogue L40950 478

Description

Description:

ETAU de précision avec hydr.
Série 930
Fabriqué en acier à outils allié, trempé et finement rodé
Avec un prisme rectifié horizontalement dans la mâchoire mobile

Caractéristique(s):

Parallélisme: 0,002 mm / 100 mm
Perpendicularité: 0,03 mm / 100 mm
Taille / dimension: 0,488 X 0,23 X 0,19 M.
Poids: 17,7 kg
A: 285 mm
B: 120 mm
C: 90 mm
D: 40 mm
E: 50 mm
F: 55 mm
G: 150 mm
H: 70 mm
I: M6 mm
J 10 x 7 mm