Jakoyksikkö, Napojen lukumäärä / Liitäntöjen lukumäärä: 3/5

Tuote nro.: 928492 3/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Napojen lukumäärä / Liitäntöjen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 20
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 240 V
Liitäntöjen lukumäärä 5
Liitäntöjen lukumäärä, 3-napainen nrolle 928491 koko 3 5
Liitäntöjen lukumäärä, 3-napainen nrolle 928490 koko 3 1
Napojen lukumäärä 3
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jakoyksikkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Valmistajan numero K.800.050

Kuvaus

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 6 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Ohje:

Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liittämisen sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin