{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 160616 | |
Nirkon säde | 1,6 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PH | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 10 mm | |
Syöttö f | 0,28 mm/kierr. - 0,88 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250378 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697199 | |
Valmistajan numero | TAA01063 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
CNMG 160616, Laji: CA510
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
22,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
524 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
441 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta | Viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva | jatkuva |
Laji | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
lastunmurtaja | PH | SG | VG |
Pääkäyttöalue | P | P | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |