Perushylly raskaille kuormille, 2 pylväskehystä, hyötysyvyys 950 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 993020 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 4 000
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 2 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä 4 000 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 50 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 2 000 mm
Leveys 1 520 mm
Syvyys 970 mm
Hyötykorkeus 1 890 mm
Hyötyleveys 1 320 mm
Hyötysyvyys 950 mm
Enimmäisvarustelu vetoalustoilla/hyllytasoilla 3
Kattotason kantavuus 500 kg
Suurin lattiaan kohdistuva kuormitus 4 000 kg
Kuormalavojen varastointi kuormalavojen poikittaisvarastointi
Tuotetyyppi Hylly raskaille tavaroille

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 993020 2000
EAN / GTIN 4045197521880
Valmistajan numero 993020 2000

Kuvaus

Malli:

Pylväskehys C-profiilia, leveys 100 mm. Ripustusjärjestelmä, reikäväli 50 mm, vetoalustojen ripustamiseen. Lukitustanko (turvalukitus), ylähylly ja takaseinä (4-osainen koossa 2000, 5-osainen koossa 2500).

Käyttö:

Varustettavissa vetoalustoilla nro 993101; 993111 sekä sivuseinämillä nro 993260; 993270, pariovilla nro 993321; 993331 ja sähkötoimisilla rulo-ovilla nro 993310 - 993316.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Hyllyn pohjalevyt on kiinnitettävä lattiaan sopivilla kiinnitysvälineillä turvallisuuden takaamiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin