Profiilivarastohyllykön perushylly, Korkeus: 3000mm

Tuote nro.: 991488 3000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätö portaittain 50 mm
Värivalikoima RAL 5010, 2004
Korkeus 3 000 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 2 872 mm
Välikön leveys 2 700 mm
sivuttaiskuorma jakovartta kohti 25 kg
Pystykuorma (yksittäinen kenttä) 1 135 kg
Kehysprofiili S610-M18-U
Tuotetyyppi Profiilivarastohylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991488 3000
EAN / GTIN 4058255038176
Valmistajan numero 46992

Kuvaus

Malli:

Kevyiden ja raskaiden pitkänomaisten tavaroiden selkeään pystyvarastointiin, esim. ruodelaudat, upotusputket, listat, palkit jne. Soveltuu hyvin myös itsepalvelumyymälöihin. Eri kohtiin sijoitettavat jakovarret mahdollistavat osastojen eri leveydet. Kaltevuus 10°.

Toimituksen sisältö:

2 runko-osa, 5 palkkia, 4 aluslaattaa, jalkalevyt, 8 lattia-ankkuria (ilman jakovarsia).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, liikennesininen, palkit RAL 2004, puhdas oranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Epätasaisille lattioille suosittelemme lisäksi alustalevyjä nro 991481.
  • Varastoitava tavara saa olla enintään 500 mm korkeampi kuin hylly!
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
  • Jakovarret nro 991490 koko 500 tai nro 991490 koko 750 tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin