{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 250 kg | |
Hyllytason paksuus | 40 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Materiaali | Sinkityt | |
hyllykorkeus | 3 000 mm | |
hyllystön syvyys | 800 mm | |
Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1 360 mm | |
Hyllytason leveys | 1 300 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 800 mm | |
Lokeroalustojen määrä | 7 | |
Profiilikehysten lukumäärä | 2 | |
suurin lattiaan kohdistuva kuorma | 1 600 kg | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Tuotetyyppi | Tasohyllykkö |
Tuotekoodi | 990552 3000/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514217967 | |
Valmistajan numero | 12982-130 |