Perus-vetohyllystö, Syvyys 500 mm, Korkeus: 2000mm

Tuote nro.: 990211 2000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Hyllytason paksuus: 38
  • Korkeudensäätö portaittain: 40
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Hyllytason paksuus 38 mm
Korkeudensäätö portaittain 40 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
hyllykorkeus 2 000 mm
hyllystön syvyys 500 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys 1 000 mm
Hyllytason leveys 946 mm
Hyllytasohn syvyys 500 mm
Hyllytason leveys, aukon mitta 900 mm
Lokeroalustojen määrä 4
Profiilikehysten lukumäärä 2
suurin lattiaan kohdistuva kuorma 900 kg
hyllystörakenne Perushyllystö
Hyllyn kiinnitystapa Poikkipalkki
Tuotetyyppi Tasohyllykkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990211 2000
EAN / GTIN 4062406113957
Valmistajan numero 990211 2000

Kuvaus

Malli:

Kestävät tukirungot suorakulmatuista (50×25×1,25mm) ripustusurat 40 mm:n välein poikkitukien/lokeroalustojen kiinnittämiseen. Tukirungoissa muoviset päätysuojukset. Kokoaminen ilman työkaluja pistoasennuksena. Yleensä rakennetta ei tarvitse vakauttaa vinotuilla hyvän sivuvakauden ansiosta. Lokeroalustat sinkittyä teräslevyä.

Pintakäsittely:

Pylväsrunko antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu. Poikkitukiparit ovat aina antrasiitinharmaat RAL 7016.

Ohje:

  • 500 mm syvät hyllyt ovat mitoiltaan yhteensopivia GridLine-kaappien kanssa ja niitä voidaan yhdistellä halutulla tavalla.
  • Varastohyllyjen varaosat ja tarvikkeet löytyvät numeroilla 990271990370.
  • Kun hyllyjen korkeuden suhde syvyyteen on enemmän kuin 4:1, on ryhdyttävä toimenpiteisiin kaatumisen estämiseksi.
  • Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin