Jäteastia, heilurikansi 1

Tuote nro.: 987140 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
Täyttötilavuus 73 l
Korkeus 680 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 400 mm
Paino 8,4 kg
Tuotetyyppi Jätesäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 987140 1
EAN / GTIN 4031068057381
Valmistajan numero 5101002

Kuvaus

Malli:

Jätesäiliö heilurikannella, palamaton. Tyhjennys tapahtuu poistamalla jäteastian yläosa. Täyttötilavuus 73 litraa.

Standardi:

Palosuojaluokka A, DIN 4102, EN 13501-1.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, RAL 7035, heilurikansi enzianinsininen RAL 5010, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin