ESD-pöytämatto 600X900

Tuote nro.: 972555 600X900
(132,89 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leveys 900 mm
Syvyys 600 mm
Väri Platinanharmaa
Tuotetyyppi ESD-pöytämatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972555 600X900
EAN / GTIN 4057989017150
Valmistajan numero C-184 110P 10,3

Kuvaus

Malli:

Keksikerroksinen ESD-pöytämatto, luistamaton alapuoli ja pyöristetyt kulmat. Pintakerros hyvin juottokolvinkestävää materiaalia, jota esim. kosketus hopean kanssa ei mustaa pitkälläkään aikavälillä. Erittäin pieniohmisen alakerroksen ansiosta (< 104 Ω) saavutetaan pöytämaton jokaisessa kohdassa tasalaatuinen vuotovastus. Vuotovastus: 107 – 108 Ω. Väri: platinanharmaa.

Sopii:

2 painikeliitäntää 10,3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin