easyPick ESD -pienosarasia Korkeus 50 mm 4X4/4

Tuote nro.: 972313 4X4/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys × syvyys G / tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Sarja easyPick
Korkeus 50 mm
Leveys 100 mm
Syvyys 100 mm
Leveys G 4
Syvyys G 4
Lokeroiden määrä laatikossa 4
Väri musta
Tuotetyyppi Pienille osille tarkoitettu lokero

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972313 4X4/4
EAN / GTIN 4067263030713
Valmistajan numero 972313 4X4/4

Kuvaus

Malli:

Muotonsa säilyttävä ESD-pienosarasia easyPick sähköä johtavaa muovia.
Kaksi kiinteää välilevyä, eli laatikossa on neljä lokeroa.

Sopii:

Kaikissa vetolaatikoissa, joiden etulevyn korkeus 75 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "easyPick" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin