Suuntaisruuvipuristin ”Heuer-Front”, kääntöalusta ja vaihdettavat leuat, Leukojen leveys: 140mm

Tuote nro.: 967380 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Heuer Front
Leukojen leveys 140 mm
vaihdettavat leuat kyllä
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Materiaali Teräs, muottiintaottu
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967380 140
EAN / GTIN 2050002047778
Valmistajan numero 101 140 + 103 140

Kuvaus

Malli:

Täysteräksinen, taottu − varmasti rikkoutumaton.
Eteenpäin aukeava.
Taotut putkenkiinnitysleuat tavallisten leukojen alla. Luja säätöruuvi, jossa on kaksoistrapetsikierre leukojen nopeaan aukaisuun ja sulkemiseen. Galvanoitu kara-avain, jossa on niitatut, teräksiset varmistusrenkaat. Säätöruuvi ja liukupinnat on suojattu likaantumiselta. Säädettävä molemminpuolinen V-johde.
Vahvistettu alasin pienempiä oikaisu- ja niittaamistöitä varten.
Irrotettavat kiinnitysleuat, pintakarkaistut. Toinen puoli hammastettu, toinen puoli sileä. Käännettävät ja vaihdettavat.
Kiertolevy portaattomasti käännettävissä 360° ja lukittavissa pitävästi jokaiseen asentoon.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit työpöytiin asennusta varten.

Pintakäsittely:

Vasaralakkaus sininen, jauhepinnoitettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin