Kiinnitysjärjestelmä, käännettävä leuka, Leukojen leveys: 140mm

Tuote nro.: 967150 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 140 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Materiaali alumiiniseosta
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967150 140
EAN / GTIN 4045197612656
Valmistajan numero 967150 140

Kuvaus

Malli:

Lujat, siististi työstetyt kiinnitysleuat korkealaatuisesta alumiiniseoksesta. Kiinteä leuka, jossa on integroitu kestomagneettinauha. Käännettävässä leuassa on erittäin voimakas pyörömagneetti.

Etu:

Estää työkappaleen poisliukumisen suurillakin puristusvoimilla.

Käyttö:

Ainutlaatuinen kiristyslaite kartiomaisille ja epäsymmetrisille osille, myös tasapaksuille vakio-osille.
Kääntökulma enintään 16°.
Soveltuu kaikille ruuvipuristimille, joiden leukojen leveys on vastaava.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin