Alumiininen koneporras 1

Tuote nro.: 966148 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien Yksikköhinta sis. alv
  • Nousemistekniikan kantavuus: 150

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousemistekniikan kantavuus 150 kg
Työskentelykorkeus n. 2,2 m
Tasanteen korkeus ilman kaidetta 0,2 m
Tasanteen leveys 577 mm
Tasanteen syvyys 350 mm
Pohja-alan leveys 0,4 m
Pohja-alan syvyys 0,6 m
Pienan/askelman syvyys 200 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien 1
Materiaali Porras alumiini-urapeltiä
Portaan rakenne Porras
Saavutettavuus yksipuolinen
Paino 3 kg
Standardi DIN EN 14183
Tuotetyyppi Työskentelytasanne

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 966148 1
EAN / GTIN 4003866400317
Valmistajan numero 40031

Kuvaus

Malli:

Vankka, kevyt alumiinirakenne, 200 mm syvät askelmat uritettua alumiini-urapeltiä, seisomataso 350 × 577 mm.

Standardi:

DIN EN 14183.