{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 180 kg | |
Istuimen leveys | 470 mm | |
Selkänojan korkeus | 570 mm | |
Korkeudensäätöalue pyörillä | 470 mm - 640 mm | |
Selkänojan korkeudensäätöalue | 60 mm | |
Istuimen syvyyden säätöalue | 420 mm - 480 mm | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi | 965363 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849961798 |