Saranoitu kansi euronormisäiliöön, Tyyppi: NBC32

Tuote nro.: 963384 NBC32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi NBC32
Leveys 300 mm
Syvyys 200 mm
Käyttöalue Euronormisäiliö
Tuotetyyppi Kansi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Valmistajan numero NBC32-139901320118

Kuvaus

Malli:

Kansissa saranat. Kotelon kannen ja reunojen reikiin (⌀ 3,5 mm) voidaan kiinnittää sinetti.

Sopii:

Euronormisäiliö nro 963378963380.
Euronormisäiliö, pohjapinta-ala 300x200 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin