Taivutetun kuusiokoloruuvinvääntimen kotelo

Tuote nro.: 961040
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 24 mm
Leveys 96 mm
Syvyys 288 mm
Sopii avainkokoon 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
Tuotetyyppi Säilytysrasia

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961040
EAN / GTIN 4037519002238
Valmistajan numero AQ-2112-CH8000

Kuvaus

Käyttö:

9 taivutetun kuusioruuviavaimen kiinnittämiseen / pitkä malli

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin