{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Hyllytasokaappi | |
Korkeus | 135 mm | |
Pituus | 442 mm | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 160 mm | |
Sopii laatikoille, joiden syvyys on | 445 mm | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 26E | |
Sopivat välilevyt | 960570 | |
Materiaali | teräspelti | |
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | Ei, kiinnitys työntämällä ympäri kiertäviin uriin | |
Tuotetyyppi | Urajakolista |
Tuotekoodi | 960800 160 | |
EAN / GTIN | 4045197334350 | |
Valmistajan numero | 960800 160 |