{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Uraväliseinien lukumäärä | 5 | |
Välilevyjen lukumäärä | 12 | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm; 125 mm | |
Sopii vetolaatikolle leveys E | 54E | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 918 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 612 mm | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960400 5+12 | |
EAN / GTIN | 4045197345332 | |
Valmistajan numero | 960400 5+12 |