Kaukalosarja yhteen vetolaatikkoon M4

Tuote nro.: 960182 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Leveys × syvyys E 27 × 27 E
Kaukalon korkeus 26 mm
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta ≥ 50 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960182 M4
EAN / GTIN 4045197887177
Valmistajan numero 960182 M4

Kuvaus

Malli:

Kaukalot iskunkestävää muovia (ABS). Sisäpuoli uritettu erotuslevyillä tehtävää tilanjakoa varten.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660).

Käyttö:

Kierretappien, kalvimien, kierukkaporien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 27×27 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 459×459 mm kokonaan.

Sisältö:

Kaukalo nro 960620: 9 kpl koko 4
Pistolevyt nro 960630: 54 kpl koko 4

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin