{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 0,9 mm | |
Oven avautumiskulma | 225 astetta | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 1 850 mm | |
Leveys | 800 mm | |
Syvyys | 520 mm | |
Osaston hyötykorkeus | 780 mm | |
Osaston hyötyleveys | 342 mm | |
Osaston hyötysyvyys | 472 mm | |
Osastojen lukumäärä | 4 | |
Vaatetankojen lukumäärä | 1 | |
soveltuu umpikypärälle | kyllä | |
riippulukolle | kyllä | |
riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään | 6 mm | |
kaapin etuosat | teräslevysaranaovi | |
Jalustan rakenne | Alumiinijalat | |
Viisto katto | ei | |
Tuuletusraot takaseinässä | kyllä | |
Tuuletusraot ovessa | ei | |
Erikoispintakäsittely mahdollinen | kyllä | |
Nimikilpi | kyllä | |
Paino | 68 kg | |
Lukon malli | Kääntösalpalukitus | |
Standardi | DIN 4547 | |
Tuotetyyppi | Vaatekaappi |
Tuotekoodi | 949015 4 | |
EAN / GTIN | 4062406073091 | |
Valmistajan numero | 949015 4 |