{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sarja | KOMBI-työpöytä | |
Leveys | 1 840 mm | |
Syvyys, 1-osainen | 315 mm | |
Sopii tason pituudelle | 2 000 mm | |
Kantokyky jakautuneena pinnalle | 100 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytaso |
Tuotekoodi | 933600 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197280121 | |
Valmistajan numero | 933600 2000 |