{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 900 mm | |
Leveys | 50 mm | |
Syvyys | 700 mm | |
Pistorasia, tyyppi | J | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Nimellisvirta | 10 A | |
Sopii tason syvyyteen | 750 mm | |
Tuotetyyppi | Kytkentämoduuli |
Tuotekoodi | 927068 CH | |
EAN / GTIN | 4062406755676 | |
Valmistajan numero | 927068 CH |