{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
Työpisteen korkeudensäätö | 700-1000 mm | |
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg | |
Korkeudensäätömalli | sähköinen | |
Pöytälevyn paksuus | 50 mm | |
Korkeudentasaus | 25 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Malli | eLevel+ | |
Sarja | Työasema | |
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 700 mm - 1 000 mm | |
Korkeus takaseinän kanssa | 1 000 mm | |
Leveys | 2 000 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Työtason pituus | 2 000 mm | |
Työtason syvyys | 700 mm | |
Työtason paksuus | 50 mm | |
Korkeudensäätöperiaate | vain työtasolla | |
Portaaton korkeuden säätö | kyllä | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Työtason materiaali | Bambu | |
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto | kyllä | |
Paino | 105 kg | |
Tuotetyyppi | Työpöytä |
Tuotekoodi | 920026 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406254964 | |
Valmistajan numero | 920026 2000 |