{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 2750 | |
Korkeus | 1 040 mm | |
Leveys | 985 mm | |
Syvyys | 511 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 200 mm | |
Kuormatason korkeus keskellä | 510 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 820 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 80 kg | |
Kuormatason kantokyky keskellä | 80 kg | |
Enimmäiskantokyky | 300 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Paino | 35 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 919840 2750 | |
EAN / GTIN | 4017976027500 | |
Valmistajan numero | 2750 |