{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | TL92 | |
Korkeus | 875 mm | |
Leveys | 1 040 mm | |
Syvyys | 509 mm | |
Kuormatason leveys | 850 mm | |
Kuormatason syvyys | 500 mm | |
Kuormatason korkeus alhaalla | 195 mm | |
Kuormatason korkeus ylhäällä | 850 mm | |
Kaukalon korkeus | 37 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörän ⌀ | 125 mm | |
Kuormatason kantokyky ylhäällä | 200 kg | |
Enimmäiskantokyky | 250 kg | |
Pyörän materiaali | Kulutuspinta polyuretaania | |
Paino | 34 kg | |
Tuotetyyppi | Keräilyvaunu |
Tuotekoodi | 918554 TL92 | |
EAN / GTIN | 4045197967657 | |
Valmistajan numero | 918554 TL92 |