Mekaaninen mutterinhalkaisija M12-M18

Tuote nro.: 884850 M12-M18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Muttereille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muttereille M12-M18
Talttaterän leveys 14 mm
Kokonaispituus ilman puristusruuvia 105 mm
Leukaväli 19 mm - 27 mm
Tuotetyyppi Mutterinhalkaisija

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884850 M12-M18
EAN / GTIN 4021176020148
Valmistajan numero 55-2

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen mutterinhalkaisija kiinteiden tai sorvattujen muttereiden halkaisemiseen (laatuluokkaan 6 saakka) ilman ruuvipulttien vahingoittumista. Taltta helppo irrottaa (karkaistuilla terillä), ei tartu kiinni.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin